Descripción del fabricante
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 9769 10' (ANTIGUA#Y21-2B)
- Fabricado con tubo central de nylon con refuerzo de fibra de poliéster que soportará el radio de curvatura mínimo SAE sin acortar la vida útil
- Estas mangueras duran hasta siete veces más que las mangueras de goma y son adecuadas para un servicio continuo a temperaturas de -40° a 150° F
- Todas las mangueras de poliuretano de 1/4" (6,4 mm) de D.I. tienen protectores de resorte.
- La presión de funcionamiento es de 10,000 psi. Todos cumplen con la norma MHI IJ100 y la norma SAE 100R10
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad