9766
MANGUERA, POLIURETANO 0,25 pulg. DI, 3-1/4'
Artículo MI #00846982
No. Fabricante 9766
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MANGUERA, POLIURETANO 0,25 pulg. DI, 3-1/4'
Artículo MI #00846982
No. Fabricante 9766
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 9766 3/8" Y 39" (OLDY21-9
  • Fabricado con tubo central de nylon con refuerzo de fibra de poliéster que soportará el radio de curvatura mínimo SAE sin acortar la vida útil
  • Estas mangueras duran hasta siete veces más que las mangueras de goma y son adecuadas para un servicio continuo a temperaturas de -40° a 150° F
  • Todas las mangueras de poliuretano de 1/4" (6,4 mm) de D.I. tienen protectores de resorte.
  • La presión de funcionamiento es de 10,000 psi. Todos cumplen con la norma MHI IJ100 y la norma SAE 100R10

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Poliuretano
  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud
    3 pies
  • Clasificación de ráfaga
    20000 psi
  • Extremos de manguera
    3/8 NPT (ambos extremos)
  • Tipo de guarda
    Protector de resorte
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material del núcleo
    Núcleo de nailon con refuerzo de fibra de poliéster
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo