9776
Manguera de caucho de alto flujo - trenza de alambre - 6 pies, 3/8 in de diámetro interno, clasificación de ruptura de 20000 psi, 3/8 NPT (ambos extremos)
Artículo MI #00847355
No. Fabricante 9776
Precio363.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de caucho de alto flujo - trenza de alambre - 6 pies, 3/8 in de diámetro interno, clasificación de ruptura de 20000 psi, 3/8 NPT (ambos extremos)
Artículo MI #00847355
No. Fabricante 9776

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio363.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9776 6' HYD. MANGUERA
  • Todos tienen protectores de manguera de plástico
  • La presión de funcionamiento es de 10,000 psi. Todos cumplen con la norma MHI IJ100
  • La presión de funcionamiento es de 700 bar. Todos cumplen con la norma SAE 100R10

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Caucho de alto flujo - Trenza de alambre
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Clasificación de ráfaga
    20000 psi
  • Extremos de manguera
    3/8 NPT (ambos extremos)
  • Tipo de guarda
    Protectores de plástico
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma
  • Material del núcleo
    Cable de acero 2-Braid
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo