6751
Sello de aceite de caucho fluorado - Sólido, 0.688 pulg. de diámetro del eje, 1.250 pulg. de diámetro exterior, 0.256 pulg. de ancho general, diseño CRWA1 , material labial de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #00848042
No. Fabricante 6751
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho fluorado - Sólido, 0.688 pulg. de diámetro del eje, 1.250 pulg. de diámetro exterior, 0.256 pulg. de ancho general, diseño CRWA1 , material labial de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #00848042
No. Fabricante 6751
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6751 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica
  • Cargado por resorte
  • Una sola boquilla para sellado con sello de onda hidrodinámico líder en la industria
  • También con labios auxiliares de suciedad/polvo ("doble labio").

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    0.688 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.250 pulg.
  • Ancho general
    0.256 pulg.
  • Tipo de diseño
    CRWA1
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRWA1
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    90 psi a 0 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311162661
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
  • Peso
    0.02 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo