Descripción general
- Estuche de metal con estuche interior de alta resistencia
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje0.688 pulg.
- Diámetro exterior1.252 pulg.
- Ancho general0.220 pulg.
- Tipo de diseñoCRWH1
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Descripción Palabra claveDiseño CRWH1
- CarcasaCon estuche interior
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311162630
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte con estuche interior
- Aplicación típicaRecomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.
- Peso0.02 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F