6770
Sello de aceite de labio único - Sólido, 0.688 pulg. de diámetro del eje, 1.187 pulg. de diámetro exterior, 0.188 pulg. de ancho general, diseño CRW1 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #00848153
No. Fabricante 6770
Precio27.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 0.688 pulg. de diámetro del eje, 1.187 pulg. de diámetro exterior, 0.188 pulg. de ancho general, diseño CRW1 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #00848153
No. Fabricante 6770
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
Precio27.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6770 SELLO DE ACEITE
  • SKF El sello de reborde Wave tiene un diámetro exterior de metal y ofrece la tasa de bomba más alta de la industria
  • El movimiento sinusoidal de este sello genera hasta un 30 % menos de calor y un 20 % menos de fricción
  • Fácil instalación y ajuste firme y preciso en el orificio de la carcasa

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    0.688 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.187 pulg.
  • Ancho general
    0.188 pulg.
  • Tipo de diseño
    CRW1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio ondulado
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311900089
  • Anillas en V compatibles
    400160;400161;400164;400165
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio SKF WAVE
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos
  • Peso
    0.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo