Descripción general
Descripción del fabricante
L0067-086 GRASA N.O 630-AA TUBO 1.75OZ
- Resistente al agua
- Alta resistencia al desgaste para mayor lubricidad
- Oxidación inhibida
Especificaciones
- AplicaciónGrasa general multiusos, sistemas de dispensación automática
- TipoPresión extrema
- Grado NLGI1
- Tamaño del contenedor1-3/4 oz
- Tipo de contenedorTubo
- Tipo de baseLitio
- ComposiciónGrasa a base de petróleo y espesada con litio
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónISO
- Punto de caída193°C/380 °F
- ColorBlanco
- Rango de temperatura+5 a +270 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento270 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Serie630
- Cantidad del paquete36
- Longitud total6 pulg.
- Ancho general6 pulg.
- Altura total7 pulg.
- Vida útil10 años
- Tipo de aceiteMineral
- Viscosidad135
- Número de Upc del fabricante089215106714
- UPC_NO089215106714
- Peso0.15 lb
- Lavado con aguaPérdida inferior al 2.75 %
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature