Descripción general
Descripción del fabricante
W2X RUEDA DOBLE
- Acero al carbono AISI 52100 de uso general
- Rodamiento de bolas de contacto angular de doble fila
- Rectificado de precisión 90° vee en superficies de carrera interiores o exteriores
- Endurecido para cargas pesadas y durabilidad
- Combinación de sello/protector para proteger contra la contaminación
Especificaciones
- SerieWX
- Tamaño de la rueda2 pulg.
- Diámetro exterior1.210 pulg.
- Ancho0.438 pulg.
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Material de la bola52100 Acero
- Material del anillo interior52100 Acero
- Material del anillo exterior52100 Acero
- Material de retenciónNylon6.6
- Material del selloAcero inoxidable NBR+304
- Material del escudoAcero inoxidable 304
- Carga axial141 lbf
- Capacidad de carga radial596 lbf
- LubricanteKluberplex BEM 34-132
- Peso0.86 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad