Serie
Serie J
Desplazamiento
0.79 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
650 rpm
Par continuo
225 pulg.
Presión continua
2030 psi
Caudal continuo
5.5 gpm
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tamaño del puerto del motor
9/16–18 UNF-2B
Tipo de eje
Estriado
Tamaño del eje de salida
Estriado de 16.5 mm B17 X 14 DIN 5482
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Puertos de junta tórica 3/8–24 UNF-2B SAE
Tamaño del puerto de entrada y salida
Junta tórica de rosca recta SAE 9/16-18 UNF-2B Puertos tamaño 6
Tipo de puerto real
.5625-18 Unf-2B Puerto de junta tórica Sae, con puerto de extremo
Eje de salida real
Dia 16.5 [0,650] B17 X 14 Din 5482 Spline con M6 X 1 orificio roscado
Brida de montaje real
5 Perno: Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0.20] Piloto .250-28 Montaje sinf
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Altura total
2.37 pulg.
Longitud total
117.1 mm
Ancho general
60.2 mm
Caudal intermitente
6.5 gpm
Presión intermitente
2400 psi
Presión máxima
3190 psi
Par intermitente
263 pulg.
Par pico
321 pulg.
Tipo de montaje
5-Bolt - Piloto de 1.239 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 002 - 60580-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 002 - 16241-C1220
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 002 - 16241-1220
Eje de salida de repuesto
Diseño 002 - 201354-006
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 002 - 201404-002
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 002 - 23017-002
Carrete de transmisión de repuesto
Diseño 002 - 23016-002
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 002 - Se requiere 16148-424 - 5
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
002 Diseño 201334-001
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 002 - 201333-001
Brida de montaje de repuesto
Diseño 002 - Kit de pernos 2 60552
Peso
4.6 lb
Fluidos recomendados
Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
Filtración recomendada
Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
Manual de reparación#
7-144
Diagrama de piezas de reparación#
6-01-147
Página de producto del fabricante
Catálogo del fabricante
Manual de piezas y reparación
Folleto del producto
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
Configuración de puertos
.5625-18 UNF-2B Puertos de extremo de los puertos de junta tórica SAE