Descripción general
- Acero al carbono AISI 52100 de uso general
- Rodamiento de bolas de contacto angular de doble fila
- Rectificado de precisión 90° vee en superficies de carrera interiores o exteriores
- Endurecido para cargas pesadas y durabilidad
- Combinación de sello/protector para proteger contra la contaminación
Especificaciones
- SerieWX
- Tamaño de la rueda1 pulg.
- Diámetro exterior0.771 pulg.
- Ancho0.310 pulg.
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Material de la bola52100 Acero
- Material del anillo interior52100 Acero
- Material del anillo exterior52100 Acero
- Material de retenciónNylon6.6
- Material del selloNBR
- Carga axial57 lbf
- Capacidad de carga radial274 lbf
- LubricanteKluberplex BEM 34-132
- Peso0.024 lb