TAMBOR N.o 630-AAA

Lubriplate Lubricants Co
NO. 630-AAA DRUM

Grasa multiusos serie 630 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio, Grado 0 NLGI, Tamaño 415 lb, Contenedor de tambor, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua, +10 a +265 °F
Artículo MI #00848676
No. Fabricante NO. 630-AAA DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 630-AAA DRUM

Grasa multiusos serie 630 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio, Grado 0 NLGI, Tamaño 415 lb, Contenedor de tambor, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua, +10 a +265 °F
Artículo MI #00848676
No. Fabricante NO. 630-AAA DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 630-AAA 415 LB TAMBOR
  • Resistente al agua
  • Alta resistencia al desgaste para mayor lubricidad
  • Oxidación inhibida

Especificaciones

  • Aplicación
    Cajas de engranajes cerradas
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    0
  • Tamaño del contenedor
    415 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Litio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    182°C/360 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    +10 a +265 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    265 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    10 °F
  • Serie
    630
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    150
  • Número de Upc del fabricante
    089215406814
  • UPC_NO
    089215406814
  • Peso
    460.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 2.75 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo