W3X
Rueda de raíl lineal de doble cara: serie WX, tamaño de rueda de 3 pulgadas, diámetro exterior de 1.803 pulgadas, ancho de 0.625 pulgadas, diámetro de orificio de 0.4724 pulgadas.
Artículo MI #00848861
No. Fabricante W3X
Precio84.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de raíl lineal de doble cara: serie WX, tamaño de rueda de 3 pulgadas, diámetro exterior de 1.803 pulgadas, ancho de 0.625 pulgadas, diámetro de orificio de 0.4724 pulgadas.
Artículo MI #00848861
No. Fabricante W3X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W3X RUEDA DOBLE
  • Acero al carbono AISI 52100 de uso general
  • Rodamiento de bolas de contacto angular de doble fila
  • Rectificado de precisión 90° vee en superficies de carrera interiores o exteriores
  • Endurecido para cargas pesadas y durabilidad
  • Combinación de sello/protector para proteger contra la contaminación

Especificaciones

  • Serie
    WX
  • Tamaño de la rueda
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.803 pulg.
  • Ancho
    0.625 pulg.
  • Diámetro interno
    0.4724 pulg.
  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Material del anillo interior
    52100 Acero
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero
  • Material de retención
    Nylon6.6
  • Material del sello
    Acero inoxidable NBR+304
  • Material del escudo
    Acero inoxidable 304
  • Carga axial
    382 lbf
  • Capacidad de carga radial
    1326 lbf
  • Lubricante
    Kluberplex BEM 34-132
  • Peso
    0.287 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo