Motion
129-0055-002
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie J, 1.21 pulg.3/r, 5-Bolt - Piloto de 1.239 pulg.
Artículo MI #00849142
No. Fabricante 129-0055-002
Precio854.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie J, 1.21 pulg.3/r, 5-Bolt - Piloto de 1.239 pulg.
Artículo MI #00849142
No. Fabricante 129-0055-002
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
Precio854.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 129-0055
  • Juego Geroler de espacio libre constante
  • Válvulas de retención integradas
  • Casquillo del eje autolubricante
  • Componentes rígidos de alta resistencia
  • Mayores biseles de sello de válvula
  • Sellos de alta presión
  • Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales

Especificaciones

  • Serie
    Serie J
  • Desplazamiento
    1.21 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    1992 rpm
  • Par continuo
    333 pulg.
  • Presión continua
    2030 psi
  • Caudal continuo
    5.5 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica roscada métrica
  • Tamaño del puerto del motor
    M14 x 1.5
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tamaño del eje de salida
    16 mm Recto - Llave cuadrada
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Drenaje de la caja
    Puerto de junta tórica métrico M10 X 1-6H
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Junta tórica roscada métrica - Tamaño de puerto M14 x 1-1/2 6H
  • Tipo de puerto real
    Puerto de junta tórica métrico M14 X 1.5-6H , con puerto lateral
  • Eje de salida real
    Dia 16 [.630] Recto con recto 5 [.197] Llave cuadrada con orificio roscado M6 x 1
  • Brida de montaje real
    5 Perno: Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0.20] Montaje del piloto M6 X 1
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Altura total
    2.53 pulg.
  • Longitud total
    5.23 pulg.
  • Ancho general
    2.38 pulg.
  • Caudal intermitente
    6.5 gpm
  • Presión intermitente
    2400 psi
  • Presión máxima
    3190 psi
  • Par intermitente
    405 pulg.
  • Par pico
    425 pulg.
  • Tipo de montaje
    5-Bolt - Piloto de 1.239 pulg.
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 002 - 60580-000
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 002 - 16241-C1220
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    Diseño 002 - 16241-1220
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 002 - 201354-002
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 002 - 201404-003
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 002 - 23017-003
  • Carrete de transmisión de repuesto
    Diseño 002 - 23016-003
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 002 - Se requiere 16148-426 - 5
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    002 Diseño 201334-002
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 002 - 201333-007
  • Brida de montaje de repuesto
    Diseño 002 - Kit de pernos 2 60553
  • Peso
    4.8 lb
  • Manual de reparación#
    7-144
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-01-147
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Manual de piezas y reparación
  • Folleto del producto
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica M14 X 1.5-6H - Puertos laterales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo