Descripción general
Especificaciones
- TipoAjustable manualmente
- Tipo de lubricanteGrasa
- Número de salidas1
- Material del recipienteAcrílico
- Capacidad1 paciente (EE. UU.)
- Tipo de montajeMontaje directo
- Tamaño de la rosca de salida3/4-16 pulg.
- Diámetro4-7/16 pulg.
- Altura4-5/16 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento+165 °F
- Material de los componentesLatón/nitrilo/acero inoxidable