Motion
N.o 630-2 TAMBOR
Grasa multiusos serie 630 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de +5 a +275 °F
Artículo MI #00851551
No. Fabricante NO. 630-2 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos serie 630 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de +5 a +275 °F
Artículo MI #00851551
No. Fabricante NO. 630-2 DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 630-2 120 TAMBOR LB
  • Resistente al agua
  • Alta resistencia al desgaste para mayor lubricidad
  • Oxidación inhibida

Especificaciones

  • Aplicación
    Grasa general multiusos, pistolas de grasa
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Litio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    193°C/380 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    +5 a +275 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    270 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Serie
    630
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    135
  • Número de Upc del fabricante
    089215407200
  • UPC_NO
    089215407200
  • Peso
    134.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 2.75 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo