Motion
129-0066-002
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie J, 0.79 in3/r, 2-Bolt - Piloto de 2.48 in
Artículo MI #00851569
No. Fabricante 129-0066-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie J, 0.79 in3/r, 2-Bolt - Piloto de 2.48 in
Artículo MI #00851569
No. Fabricante 129-0066-002
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 129-0066
  • Juego Geroler de espacio libre constante
  • Válvulas de retención integradas
  • Casquillo del eje autolubricante
  • Componentes rígidos de alta resistencia
  • Mayores biseles de sello de válvula
  • Sellos de alta presión
  • Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales

Especificaciones

  • Serie
    Serie J
  • Desplazamiento
    0.79 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    650 rpm
  • Par continuo
    225 pulg.
  • Presión continua
    2030 psi
  • Caudal continuo
    5.5 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica roscada métrica
  • Tamaño del puerto del motor
    M14 x 1.5
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tamaño del eje de salida
    16 mm Recto - Llave cuadrada
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Drenaje de la caja
    Puerto de junta tórica métrico M10 X 1-6H
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Junta tórica roscada métrica - Tamaño de puerto M14 x 1-1/2 6H
  • Tipo de puerto real
    Puerto de junta tórica métrico M14 X 1.5-6H , con puerto de extremo
  • Eje de salida real
    Dia 16 [.630] Recto con recto 5 [.197] Llave cuadrada con orificio roscado M6 x 1
  • Brida de montaje real
    2 Perno: Dia 62.99 [2.480] X 2.0 [0.08] Piloto Dia 9 [.354] Montaje
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Caudal intermitente
    6.5 gpm
  • Presión intermitente
    2400 psi
  • Presión máxima
    3190 psi
  • Par intermitente
    263 pulg.
  • Par pico
    321 pulg.
  • Tipo de montaje
    2-Bolt - 2.48 pulg. piloto
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 002 - 60580-000
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 002 - 16241-C1220
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    Diseño 002 - 16241-1220
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 002 - 201354-002
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 002 - 201404-002
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 002 - 23017-002
  • Carrete de transmisión de repuesto
    Diseño 002 - 23016-002
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 002 - Se requiere 16148-424 - 5
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    002 Diseño 201334-002
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 002 - 201333-019
  • Brida de montaje de repuesto
    Diseño 002 - Kit de pernos 2 60553
  • Peso
    4.6 lb
  • Manual de reparación#
    7-144
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-01-147

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo