Descripción general
- Juego Geroler de espacio libre constante
- Válvulas de retención integradas
- Casquillo del eje autolubricante
- Componentes rígidos de alta resistencia
- Mayores biseles de sello de válvula
- Sellos de alta presión
- Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales
Especificaciones
- SerieSerie J
- Desplazamiento1.93 pulg.3/r
- RPM máximas-Continuo1575 rpm
- Par continuo446 pulg.
- Presión continua1750 psi
- Caudal continuo5.5 gpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica roscada métrica
- Tamaño del puerto del motorM14 x 1.5
- Tipo de ejeRecto
- Tamaño del eje de salida16 mm Recto - Llave cuadrada
- Tipo de selloEstándar
- Drenaje de la cajaPuerto de junta tórica métrico M10 X 1-6H
- Tamaño del puerto de entrada y salidaJunta tórica roscada métrica - Tamaño de puerto M14 x 1-1/2 6H
- Tipo de puerto realPuerto de junta tórica métrico M14 X 1.5-6H , con puerto lateral
- Eje de salida realDia 16 [.630] Recto con recto 5 [.197] Llave cuadrada con orificio roscado M6 x 1
- Brida de montaje real2 Perno: Dia 62.99 [2.480] X 2.0 [0.08] Piloto Dia 9 [.354] Montaje
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Altura total2.53 pulg.
- Longitud total5.53 pulg.
- Ancho general2.38 pulg.
- Caudal intermitente6.5 gpm
- Presión intermitente2175 psi
- Presión máxima2756 psi
- Par intermitente546 pulg.
- Par pico733 pulg.
- Tipo de montaje2-Bolt - 2.48 pulg. piloto
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 002 - 60580-000
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 002 - 16241-C1220
- Cojinete de empuje de aguja de repuestoDiseño 002 - 16241-1220
- Eje de salida de repuestoDiseño 002 - 201354-002
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 002 - 201404-004
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 002 - 23017-004
- Carrete de transmisión de repuestoDiseño 002 - 23016-004
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 002 - Se requiere 16148-430 - 5
- Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto002 Diseño 201334-002
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 002 - 201333-007
- Brida de montaje de repuestoDiseño 002 - Kit de pernos 2 60553
- Peso5.0 lb
- Manual de reparación#7-144
- Diagrama de piezas de reparación#6-01-147
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Manual de piezas y reparación
- Folleto del producto
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica M14 X 1.5-6H - Puertos laterales