Motion
129-0100-002
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie J, 1.93 in3/r, 2-Bolt - Piloto de 2.48 in
Artículo MI #00851757
No. Fabricante 129-0100-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie J, 1.93 in3/r, 2-Bolt - Piloto de 2.48 in
Artículo MI #00851757
No. Fabricante 129-0100-002
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 129-0100
  • Juego Geroler de espacio libre constante
  • Válvulas de retención integradas
  • Casquillo del eje autolubricante
  • Componentes rígidos de alta resistencia
  • Mayores biseles de sello de válvula
  • Sellos de alta presión
  • Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales

Especificaciones

  • Serie
    Serie J
  • Desplazamiento
    1.93 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    1575 rpm
  • Par continuo
    446 pulg.
  • Presión continua
    1750 psi
  • Caudal continuo
    5.5 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tamaño del puerto del motor
    9/16–18 UNF-2B
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tamaño del eje de salida
    Llave cuadrada recta de 5/8 pulg.
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Drenaje de la caja
    Puertos de junta tórica 3/8–24 UNF-2B SAE
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Junta tórica de rosca recta SAE 9/16-18 UNF-2B Puertos tamaño 6
  • Tipo de puerto real
    .5625-18 Unf-2B Puerto de junta tórica Sae, con puerto de extremo
  • Eje de salida real
    Dia 15.88 [.625] Recto con recto 4.72 [.186] Llave cuadrada con 0,250-28 Orificio roscado
  • Brida de montaje real
    2 Perno: Dia 62.99 [2.480] X 2.0 [0.08] Piloto Dia 9 [.354] Montaje
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Altura total
    2.37 pulg.
  • Longitud total
    5.71 pulg.
  • Ancho general
    2.37 pulg.
  • Caudal intermitente
    6.5 gpm
  • Presión intermitente
    2175 psi
  • Presión máxima
    2756 psi
  • Par intermitente
    546 pulg.
  • Par pico
    733 pulg.
  • Tipo de montaje
    2-Bolt - 2.48 pulg. piloto
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 002 - 60580-000
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 002 - 16241-C1220
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    Diseño 002 - 16241-1220
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 002 - 201354-001
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 002 - 201404-004
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 002 - 23017-004
  • Carrete de transmisión de repuesto
    Diseño 002 - 23016-004
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 002 - Se requiere 16148-430 - 5
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    002 Diseño 201334-001
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 002 - 201333-001
  • Brida de montaje de repuesto
    Diseño 002 - Kit de pernos 2 60552
  • Peso
    5.0 lb
  • Manual de reparación#
    7-144
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-01-147
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Configuración de puertos
    .5625-18 UNF-2B Puertos de extremo de los puertos de junta tórica SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo