129-0221-002
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie J, 0.50 pulg.3/r, 5-Bolt - Piloto de 1.239 pulg.
Artículo MI #00852170
No. Fabricante 129-0221-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie J, 0.50 pulg.3/r, 5-Bolt - Piloto de 1.239 pulg.
Artículo MI #00852170
No. Fabricante 129-0221-002
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 129-0221
  • Juego Geroler de espacio libre constante
  • Válvulas de retención integradas
  • Casquillo del eje autolubricante
  • Componentes rígidos de alta resistencia
  • Mayores biseles de sello de válvula
  • Sellos de alta presión
  • Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales

Especificaciones

  • Serie
    Serie J
  • Desplazamiento
    0.50 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    1992 rpm
  • Par continuo
    141 pulg.
  • Presión continua
    2030 psi
  • Caudal continuo
    4.5 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tamaño del puerto del motor
    9/16–18 UNF-2B
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tamaño del eje de salida
    5/8 pulg. Recto - Llave cuadrada - Enchapado en níquel
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Drenaje de la caja
    Puertos de junta tórica 3/8–24 UNF-2B SAE
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Junta tórica de rosca recta SAE 9/16-18 UNF-2B Puertos tamaño 6
  • Tipo de puerto real
    .5625-18 Unf-2B Puerto de junta tórica Sae, con puerto de extremo
  • Eje de salida real
    Dia 15.88 [.625] Recto con recto 4.72 [.186] Llave cuadrada con 0,250-28 Agujero roscado, niquelado sin electrodos
  • Brida de montaje real
    5 Perno: Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0.20] Montaje del piloto M6 X 1
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Caudal intermitente
    5.5 gpm
  • Presión intermitente
    2400 psi
  • Presión máxima
    3190 psi
  • Par intermitente
    164 pulg.
  • Par pico
    193 pulg.
  • Tipo de montaje
    5-Bolt - Piloto de 1.239 pulg.
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 002 - 60580-000
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 002 - 16241-C1220
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    Diseño 002 - 16241-1220
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 002 - 201354-009
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 002 - 201404-001
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 002 - 23017-001
  • Carrete de transmisión de repuesto
    Diseño 002 - 23016-001
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 002 - Se requiere 16148-422 - 5
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    002 Diseño 201334-001
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 002 - 201333-001
  • Brida de montaje de repuesto
    Diseño 002 - Kit de pernos 2 60552
  • Peso
    4.4 lb
  • Fluidos recomendados
    Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
  • Filtración recomendada
    Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
  • Manual de reparación#
    7-144
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-01-147

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo