Descripción general
- Juego Geroler de espacio libre constante
- Válvulas de retención integradas
- Casquillo del eje autolubricante
- Componentes rígidos de alta resistencia
- Mayores biseles de sello de válvula
- Sellos de alta presión
- Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales
Especificaciones
- SerieSerie J
- Desplazamiento0.50 pulg.3/r
- RPM máximas-Continuo1043 rpm
- Par continuo141 pulg.
- Presión continua2030 psi
- Caudal continuo4.5 gpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tamaño del puerto del motor9/16–18 UNF-2B
- Tipo de ejeRecto
- Tamaño del eje de salidaLlave cuadrada recta de 5/8 pulg.
- Tipo de selloEstándar
- Drenaje de la cajaSin drenaje del caso
- Tamaño del puerto de entrada y salidaJunta tórica de rosca recta SAE 9/16-18 UNF-2B Puertos tamaño 6
- Tipo de puerto real.5625-18 Unf-2B Puerto de junta tórica Sae, con puerto lateral
- Eje de salida realDia 15.88 [.625] Recto con recto 4.72 [.186] Llave cuadrada con 0,250-28 Orificio roscado
- Brida de montaje real5 Perno: Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0.20] Piloto .250-28 Montaje sinf
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Altura total64.3 mm
- Longitud total109.5 mm
- Ancho general60.5 mm
- Caudal intermitente5.5 gpm
- Presión intermitente2400 psi
- Presión máxima3190 psi
- Par intermitente164 pulg.
- Par pico193 pulg.
- Tipo de montaje5-Bolt - Piloto de 1.239 pulg.
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 002 - 60580-000
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 002 - 16241-C1220
- Cojinete de empuje de aguja de repuestoDiseño 002 - 16241-1220
- Eje de salida de repuestoDiseño 002 - 201354-001
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 002 - 201404-001
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 002 - 23017-001
- Carrete de transmisión de repuestoDiseño 002 - 23016-001
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 002 - Se requiere 16148-422 - 5
- Brida de montaje de repuestoDiseño 002 - Kit de pernos 2 60552
- Peso4.4 lb
- Manual de reparación#7-144
- Diagrama de piezas de reparación#6-01-147
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Manual de piezas y reparación
- Folleto del producto
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertos.5625-18 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE Puertos laterales