Descripción general
- Toda la calidad, las características y la capacidad de elevación de los conectores estándar en forma abreviada
- Todos los gatos cumplen con los estándares ASME B30.1 y cuentan con la garantía de por vida de Power Team Marathon
- Todos los gatos funcionan tanto vertical como horizontalmente para su uso en una variedad de aplicaciones de elevación, empuje y extensión
Especificaciones
- Diseño de tipoConector de botella de perfil bajo
- Capacidad de carga20 toneladas
- Accidente cerebrovascular3-3/8 pulg.
- Altura retraída7-1/8 pulg.
- Longitud del tornillo1-9/16 pulg.
- Altura extendida12 pulg.
- Carreras para extender el pistón a carga máxima22 pulg.
- Manejar el esfuerzo a capacidad nominal70 lb
- Longitud del mango de la bomba31-1/2 pulg.
- Diámetro del sillín2 pulg.
- Dimensiones de la base7-3/16 x 5-1/16 pulg.
- Peso25.50 lb
- Tipo de productoConectores de botella