Descripción general
- Ideal para usar en cualquier número de aplicaciones industriales de elevación y empuje
- Todos los gatos se pueden utilizar en posiciones verticales, anguladas u horizontales
- Los sillines dentados o contorneados ayudan a estabilizar la carga para una elevación más segura
- Todos los gatos cumplen con los estándares ASME B30.1 y cuentan con la garantía de por vida de Power Team Marathon
Especificaciones
- Diseño de tipoConector de botella
- Capacidad de carga30 toneladas
- Accidente cerebrovascular6-1/4 pulg.
- Altura retraída11 pulg.
- Longitud del tornilloSin tornillo
- Altura extendida17-1/4 pulg.
- Carreras para extender el pistón a carga máxima35 pulg.
- Manejar el esfuerzo a capacidad nominal50 lb
- Longitud del mango de la bomba39-3/8 pulg.
- Diámetro del sillín2-3/8 pulg.
- Dimensiones de la base7-9/16 x 5-9/16 pulg.
- Peso44.00 lb
- Tipo de productoConectores de botella