Descripción general
- Juego Geroler de espacio libre constante
- Válvulas de retención integradas
- Casquillo del eje autolubricante
- Componentes rígidos de alta resistencia
- Mayores biseles de sello de válvula
- Sellos de alta presión
- Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales
Especificaciones
- SerieSerie J
- Desplazamiento0.50 pulg.3/r
- RPM máximas-Continuo1043 rpm
- Par continuo141 pulg.
- Presión continua2030 psi
- Caudal continuo4.5 gpm
- Tipo de puerto del motorTubo estándar británico
- Tamaño del puerto del motor3/8–19 BSPP
- Tipo de ejeRecto
- Tamaño del eje de salida16 mm Recto - Llave cuadrada
- Tipo de selloEstándar
- Drenaje de la cajaSin drenaje del caso
- Tamaño del puerto de entrada y salidaTamaño de puerto de tubo estándar británico (BSP) G 3/8
- Tipo de puerto realPuerto Thd recto G 3/8 Bsp, con puerto lateral
- Eje de salida realDia 16 [.630] Recto con recto 5 [.197] Llave cuadrada con orificio roscado M6 x 1
- Brida de montaje real5 Perno: Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0.20] Montaje del piloto M6 X 1
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Altura total2.53 pulg.
- Longitud total4.94 pulg.
- Ancho general2.38 pulg.
- Caudal intermitente5.5 gpm
- Presión intermitente2400 psi
- Presión máxima3190 psi
- Par intermitente164 pulg.
- Par pico193 pulg.
- Tipo de montaje5-Bolt - Piloto de 1.239 pulg.
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 002 - 60580-000
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 002 - 16241-C1220
- Cojinete de empuje de aguja de repuestoDiseño 002 - 16241-1220
- Eje de salida de repuestoDiseño 002 - 201354-002
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 002 - 201404-001
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 002 - 23017-001
- Carrete de transmisión de repuestoDiseño 002 - 23016-001
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 002 - Se requiere 16148-422 - 5
- Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto002 Diseño 201334-002
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 002 - 201333-005
- Brida de montaje de repuestoDiseño 002 - Kit de pernos 2 60553
- Peso4.4 lb
- Fluidos recomendadosAceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
- Filtración recomendadaSegún el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
- Manual de reparación#7-144
- Diagrama de piezas de reparación#6-01-147
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Manual de piezas y reparación
- Folleto del producto
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertosPuertos rectos Thd G 3/8 BSP - Puertos laterales