Motion
7541
Sello de aceite de labio único - Sólido, 0.750 pulg. de diámetro del eje, 1.416 pulg. de diámetro exterior, 0.266 pulg. de ancho general, diseño HMS2 , material de labio de caucho de silicona (MVQ)
Artículo MI #00853534
No. Fabricante 7541
Precio39.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 0.750 pulg. de diámetro del eje, 1.416 pulg. de diámetro exterior, 0.266 pulg. de ancho general, diseño HMS2 , material de labio de caucho de silicona (MVQ)
Artículo MI #00853534
No. Fabricante 7541
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
Su precio$39.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7541 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    0.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.416 pulg.
  • Ancho general
    0.266 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMS2
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Caucho de silicona (MVQ)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -90 a 320 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311884082
  • Mangas de desgaste compatibles
    99076;99811
  • Anillas en V compatibles
    400200;400201;400204;400205
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Transmisión
  • Peso
    0.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo