Serie
Serie T
Desplazamiento
9.60 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
229 rpm
Par continuo
2628 pulg.
Presión continua
2000 psi
Caudal continuo
15 gpm
Tipo de puerto del motor
Combustible cónico para tuberías National
Tamaño del puerto del motor
1/2–14 NPTF
Tipo de eje
Recto
Tamaño del eje de salida
1 pulg. recto - Llave Woodruff
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Sin drenaje del caso
Tamaño del puerto de entrada y salida
Puertos 1/2-14 NPTF tamaño 8MP
Tipo de puerto real
.500-14 Rosca de tubo Dryseal Nptf que acepta conexiones Dryseal según Sae J476A
Eje de salida real
25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y .250-20 Unc-2B Orificio roscado
Brida de montaje real
Estándar, perno 4 : 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 0,375-16 Unc-2B Roscado
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Altura total
3.46 pulg.
Longitud total
154.5 mm
Ancho general
85.9 mm
Caudal intermitente
20 gpm
Presión intermitente
2500 psi
Par intermitente
3178 pulg.
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 001 - 60564-000
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 001 - 60565-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 001 - 7462-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
001 Diseño 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 001 - 7360-001
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 001 - 22801-007
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 001 - 201111-005
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 16292-088 - 4
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 16294-238 - 7
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 001 - 201285-002
Brida de montaje de repuesto
Diseño 001 - 22000-002
Peso
13.50 lb
Manual de reparación#
7-1450
Diagrama de piezas de reparación#
6-146
Página de producto del fabricante
Catálogo del fabricante
Manual de piezas y reparación
Folleto del producto
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal