Serie
Serie T
Desplazamiento
6.20 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
287 rpm
Par continuo
1936 pulg.
Presión continua
2250 psi
Caudal continuo
15 gpm
Tipo de puerto del motor
Colector (roscas de perno M8 X 1.25-6H )
Tamaño del puerto del motor
Colector
Tipo de eje
Estriado
Tamaño del eje de salida
1 en SAE - 6B Spline
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Puertos BSPP 1/4–19
Tamaño del puerto de entrada y salida
Puertos del colector M8 X 1.25-6H Rosca
Tipo de puerto real
Colector (M8 X 1.25-6H Thd.)
Eje de salida real
25.4 [1.00] Diám. Sae 6B Spline con 0,250-20 Unc-2B Orificio roscado, 25.4 [1.00] Mín. estriado de profundidad completa
Brida de montaje real
Estándar, perno 2 : 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám.
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Altura total
5.27 pulg.
Longitud total
6.68 pulg.
Ancho general
3.87 pulg.
Caudal intermitente
20 gpm
Presión intermitente
2750 psi
Par intermitente
2339 pulg.
Tipo de montaje
Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 001 - 60564-000
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 001 - 60565-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 001 - 7462-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
001 Diseño 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 001 - 7360-002
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 001 - 22801-005
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 001 - 201111-003
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 16292-088 - 4
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 16294-200 - 7
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 001 - 201282-004
Brida de montaje de repuesto
Diseño 001 - 22000-001
Peso
13.00 lb
Manual de reparación#
7-1450
Diagrama de piezas de reparación#
6-146
Página de producto del fabricante
Catálogo del fabricante
Manual de piezas y reparación
Folleto del producto
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
Puertos del colector (M8 x 1.25-6H orificios de montaje)