Serie
Serie T
Desplazamiento
14.90 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
355 rpm
Par continuo
3633 pulg.
Presión continua
1850 psi
Caudal continuo
15 gpm
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tamaño del puerto del motor
7/8–14 UNF-2B
Tipo de eje
Estriado
Tamaño del eje de salida
1 en SAE - 6B Spline
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Sin drenaje del caso
Tamaño del puerto de entrada y salida
Junta tórica de rosca recta SAE 7/8-14 UNF-2B Puertos tamaño 10
Tipo de puerto real
.875-14 Unf-2B Puerto de junta tórica, tamaño 10 , acepta conexiones para Sae J1926
Eje de salida real
25.4 [1.00] Diám. Sae 6B Spline con 0,250-20 Unc-2B Orificio roscado, 25.4 [1.00] Mín. estriado de profundidad completa
Brida de montaje real
Estándar, perno 2 : 82.6 [3.25] diám. X 6.1 [.24] Piloto, 10.41 [.410] Diám.
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Altura total
5.27 pulg.
Longitud total
7.71 pulg.
Ancho general
3.87 pulg.
Caudal intermitente
20 gpm
Presión intermitente
2250 psi
Par intermitente
4290 pulg.
Tipo de montaje
Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 001 - 60564-000
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 001 - 60565-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 001 - 7462-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
001 Diseño 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 001 - 7360-002
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 001 - 22801-009
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 001 - 201111-007
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 16292-088 - 4
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 16294-300 - 7
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 001 - 201285-001
Brida de montaje de repuesto
Diseño 001 - 22000-001
Peso
14.80 lb
Manual de reparación#
7-1450
Diagrama de piezas de reparación#
6-146
Página de producto del fabricante
Catálogo del fabricante
Manual de piezas y reparación
Folleto del producto
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
Configuración de puertos
.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE