158-2692-001
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie T, 9.60 in3/r, brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 in
Artículo MI #00856568
No. Fabricante 158-2692-001
Precio1,046.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie T, 9.60 in3/r, brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 in
Artículo MI #00856568
No. Fabricante 158-2692-001
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
Precio1,046.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 158-2692
  • Holgura constante Geroler, geometría
  • Sistema de accionamiento optimizado con ángulo de funcionamiento reducido
  • Diseño de zona de tres presiones (capacidad para reducir la presión de la caja)
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente

Especificaciones

  • Serie
    Serie T
  • Desplazamiento
    9.60 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    550 rpm
  • Par continuo
    2628 pulg.
  • Presión continua
    2000 psi
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tamaño del eje de salida
    1 en SAE - 6B Spline
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Drenaje de la caja
    Sin drenaje del caso
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Junta tórica de rosca recta SAE 7/8-14 UNF-2B Puertos tamaño 10
  • Tipo de puerto real
    .875-14 Unf-2B Puerto de junta tórica, tamaño 10 , acepta conexiones para Sae J1926
  • Eje de salida real
    25.4 [1.00] Diám. Sae 6B Spline con 0,250-20 Unc-2B Orificio roscado, 25.4 [1.00] Mín. estriado de profundidad completa
  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 2 : 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Altura total
    3.87 pulg.
  • Longitud total
    7.09 pulg.
  • Ancho general
    5.27 pulg.
  • Caudal intermitente
    20 gpm
  • Presión intermitente
    2500 psi
  • Par intermitente
    3178 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 001 - 60564-000
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 001 - 60565-000
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 001 - 7462-000
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    001 Diseño 7537-000
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 001 - 7360-002
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - 22801-007
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - 201111-005
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 16292-088 - 4
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 16294-238 - 7
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 001 - 201285-001
  • Brida de montaje de repuesto
    Diseño 001 - 22000-001
  • Peso
    13.50 lb
  • Manual de reparación#
    7-1450
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-146
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Manual de piezas y reparación
  • Folleto del producto
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo