Motion
158-2801-001
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie T, 9.60 in3/r, brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 in
Artículo MI #00857247
No. Fabricante 158-2801-001
Precio1,179.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie T, 9.60 in3/r, brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 in
Artículo MI #00857247
No. Fabricante 158-2801-001
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
Precio1,179.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 158-2801
  • Holgura constante Geroler, geometría
  • Sistema de accionamiento optimizado con ángulo de funcionamiento reducido
  • Diseño de zona de tres presiones (capacidad para reducir la presión de la caja)
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente

Especificaciones

  • Serie
    Serie T
  • Desplazamiento
    9.60 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    906 rpm
  • Par continuo
    2628 pulg.
  • Presión continua
    2000 psi
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Tubo estándar británico
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 BSPP
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tamaño del eje de salida
    25 mm K6 Recto - Llave de 8 mm
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Drenaje de la caja
    Puertos BSPP 1/4–19
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Tamaño de puerto de tubo estándar británico (BSP) G 1/2
  • Tipo de puerto real
    El puerto G 1/2 acepta conexiones con miembro de sellado metálico elastomérico o deformable por DIN 3852
  • Eje de salida real
    25Mm K6 Diám. Recto con llave 8Mm y orificio roscado M8 X 1.25-6H
  • Brida de montaje real
    Estándar, 2 Perno: 82.6 [3.25] Dia X 8.1 [0.32] Piloto, 13.59 [.535] Diám.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Altura total
    5.27 pulg.
  • Longitud total
    7.09 pulg.
  • Ancho general
    3.87 pulg.
  • Caudal intermitente
    20 gpm
  • Presión intermitente
    2500 psi
  • Par intermitente
    3178 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 001 - 60564-000
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 001 - 60565-000
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 001 - 7462-000
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    001 Diseño 7537-000
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 001 - 7360-039
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - 22801-007
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - 201111-005
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 16292-088 - 4
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 16294-238 - 7
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 001 - 201285-006
  • Brida de montaje de repuesto
    Diseño 001 - 22000-012
  • Peso
    13.50 lb
  • Manual de reparación#
    7-1450
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-146
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Manual de piezas y reparación
  • Folleto del producto
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Configuración de puertos
    Puertos de rosca recta G 1/2 BSP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo