Descripción general
- Holgura constante Geroler, geometría
- Sistema de accionamiento optimizado con ángulo de funcionamiento reducido
- Diseño de zona de tres presiones (capacidad para reducir la presión de la caja)
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
Especificaciones
- SerieSerie T
- Desplazamiento4.90 pulg.3/r
- RPM máximas-Continuo183 rpm
- Par continuo1541 pulg.
- Presión continua2250 psi
- Caudal continuo15 gpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Tipo de ejeEstriado
- Tamaño del eje de salida7/8 en SAE - 13B Spline
- Tipo de selloEstándar
- Drenaje de la cajaPuertos de junta tórica 7/16–20 UNF-2B SAE
- Tamaño del puerto de entrada y salidaJunta tórica de rosca recta SAE 7/8-14 UNF-2B Puertos tamaño 10
- Tipo de puerto real.875-14 Unf-2B Puerto de junta tórica, tamaño 10 , acepta conexiones para Sae J1926
- Eje de salida real22.22 [.875] Diám. Sae 13 Estribación dental (Sae B)
- Brida de montaje realEstándar, perno 2 : 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám.
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Altura total5.27 pulg.
- Longitud total6.41 pulg.
- Ancho general3.87 pulg.
- Caudal intermitente20 gpm
- Presión intermitente2750 psi
- Par intermitente1872 pulg.
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt - Piloto de 4.00 pulg. - SAE B
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 001 - 60564-000
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 001 - 60565-000
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 001 - 7462-000
- Cojinete de empuje de aguja de repuesto001 Diseño 7537-000
- Eje de salida de repuestoDiseño 001 - 7360-016
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 001 - 22801-004
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 001 - 201111-002
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 001 - Se requiere 16292-088 - 4
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 001 - Se requiere 16294-188 - 7
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 001 - 201285-001
- Brida de montaje de repuestoDiseño 001 - 22000-004
- Peso12.70 lb
- Manual de reparación#7-1450
- Diagrama de piezas de reparación#6-146
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Manual de piezas y reparación
- Folleto del producto
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE