158-2922-001
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie T, 2.20 pulg.3/r, 4-Bolt
Artículo MI #00857546
No. Fabricante 158-2922-001
Precio1,135.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie T, 2.20 pulg.3/r, 4-Bolt
Artículo MI #00857546
No. Fabricante 158-2922-001
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
Precio1,135.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 158-2922
  • Alta eficiencia
  • Funcionamiento suave a baja velocidad
  • Mayor vida útil del motor (especialmente en condiciones de baja velocidad)
  • Flexibilidad de diseño
  • Capacidad para optimizar los diseños según las necesidades de su aplicación
  • Amplía el rendimiento sin fugas

Especificaciones

  • Serie
    Serie T
  • Desplazamiento
    2.20 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    287 rpm
  • Caudal continuo
    38 l/min
  • Tipo de puerto del motor
    Colector
  • Tamaño del puerto del motor
    Colector
  • Tipo de eje
    Spline
  • Tamaño del eje de salida
    1 pulg. recto - Llave Woodruff
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Tipo de puerto real
    Puertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
  • Eje de salida real
    Spline
  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 4 : 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 0,375-16 Unc-2B Roscado
  • Altura total
    3.46 pulg.
  • Longitud total
    6.21 pulg.
  • Ancho general
    3.38 pulg.
  • Presión intermitente
    190 bar
  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Peso
    12.20 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    Puertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo