Descripción general
- Holgura constante Geroler, geometría
- Sistema de accionamiento optimizado con ángulo de funcionamiento reducido
- Diseño de zona de tres presiones (capacidad para reducir la presión de la caja)
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
Especificaciones
- SerieSerie T
- Desplazamiento3.00 pulg.3/r
- RPM máximas-Continuo906 rpm
- Par continuo928 pulg.
- Presión continua2250 psi
- Caudal continuo12 gpm
- Tipo de puerto del motorColector (roscas de perno M8 X 1.25-6H )
- Tamaño del puerto del motorColector
- Tipo de ejeRecto
- Tamaño del eje de salida25 mm K6 Recto - Llave de 8 mm
- Tipo de selloEstándar
- Drenaje de la cajaPuertos BSPP 1/4–19
- Tamaño del puerto de entrada y salidaPuertos del colector M8 X 1.25-6H Rosca
- Tipo de puerto realColector (M8 X 1.25-6H Thd.)
- Eje de salida real25Mm K6 Diám. Recto con llave 8Mm y orificio roscado M8 X 1.25-6H
- Brida de montaje realEstándar, perno 4 : 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 0,375-16 Unc-2B Roscado
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Altura total5.27 pulg.
- Longitud total6.30 pulg.
- Ancho general3.87 pulg.
- Caudal intermitente15 gpm
- Presión intermitente2750 psi
- Par intermitente1131 pulg.
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 001 - 60564-000
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 001 - 60565-000
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 001 - 7462-000
- Cojinete de empuje de aguja de repuesto001 Diseño 7537-000
- Eje de salida de repuestoDiseño 001 - 7360-039
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 001 - 22801-002
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 001 - 201111-001
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 001 - Se requiere 16292-088 - 4
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 001 - Se requiere 16294-162 - 7
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 001 - 201282-004
- Brida de montaje de repuestoDiseño 001 - 22000-012
- Peso12.20 lb
- Manual de reparación#7-1450
- Diagrama de piezas de reparación#6-146
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Manual de piezas y reparación
- Folleto del producto
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertosPuertos del colector (M8 x 1.25-6H orificios de montaje)