Motion
158-3031-001
Motor de válvula de corredera de geroler hidráulico - Serie T, 8.00 in3/r, brida 4-Bolt - Piloto de 3.25 in - Magneto
Artículo MI #00857860
No. Fabricante 158-3031-001
Precio1,145.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de corredera de geroler hidráulico - Serie T, 8.00 in3/r, brida 4-Bolt - Piloto de 3.25 in - Magneto
Artículo MI #00857860
No. Fabricante 158-3031-001
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
Precio1,145.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 158-3031
  • Holgura constante Geroler, geometría
  • Sistema de accionamiento optimizado con ángulo de funcionamiento reducido
  • Diseño de zona de tres presiones (capacidad para reducir la presión de la caja)
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente

Especificaciones

  • Serie
    Serie T
  • Desplazamiento
    8.00 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    287 rpm
  • Par continuo
    2226 pulg.
  • Presión continua
    2000 psi
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Colector (roscas de perno M8 X 1.25-6H )
  • Tamaño del puerto del motor
    Colector
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tamaño del eje de salida
    25 mm Recto - Llave de 8 mm
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Drenaje de la caja
    Puertos BSPP 1/4–19
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Puertos del colector M8 X 1.25-6H Rosca
  • Tipo de puerto real
    Colector (M8 X 1.25-6H Thd.)
  • Eje de salida real
    25Mm Diám. Recto con llave 8Mm y orificio roscado M8 X 1.25-6H
  • Brida de montaje real
    4 Magneto de perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Altura total
    3.38 pulg.
  • Longitud total
    149.6 mm
  • Ancho general
    85.9 mm
  • Caudal intermitente
    20 gpm
  • Presión intermitente
    2500 psi
  • Par intermitente
    2718 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. - Magneto
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 001 - 60564-000
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 001 - 60565-000
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 001 - 7462-000
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    001 Diseño 7537-000
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 001 - 7360-024
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - 22801-006
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - 201111-004
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 16292-088 - 4
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 16294-225 - 7
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 001 - 201282-004
  • Brida de montaje de repuesto
    Diseño 001 - 22000-005
  • Peso
    13.20 lb
  • Manual de reparación#
    7-1450
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-146
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Manual de piezas y reparación
  • Folleto del producto
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Configuración de puertos
    Puertos del colector (M8 x 1.25-6H orificios de montaje)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo