N.o 730-1 TAMBOR
Grasa multiusos serie 730 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 1 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -10 a +390 °F
Artículo MI #00858927
No. Fabricante NO. 730-1 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos serie 730 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 1 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -10 a +390 °F
Artículo MI #00858927
No. Fabricante NO. 730-1 DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 730-1 120LB TAMBOR 08439
  • Reversibilidad después de condiciones de alto calor y alto cizallamiento
  • Excelentes capacidades de sellado
  • Resistente a productos químicos

Especificaciones

  • Aplicación
    Aplicaciones de alta temperatura
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, aluminio, espesada en complejo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    282°C/540 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -10 a +390 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    390 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Serie
    730
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    151
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215408405
  • UPC_NO
    089215408405
  • Peso
    134.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 0.5 %
  • Punto de inflamación
    266°C/510 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo