Motion
L0085-040
Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa de aluminio de espesor complejo, Grado 2 NLGI, Tamaño 420 lb, Contenedor de tambor, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua, -10 a +400 °F
Artículo MI #00859187
No. Fabricante L0085-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa de aluminio de espesor complejo, Grado 2 NLGI, Tamaño 420 lb, Contenedor de tambor, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua, -10 a +400 °F
Artículo MI #00859187
No. Fabricante L0085-040

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 730-2 420LB GRASA DE TAMBOR
  • Reversibilidad después de condiciones de alto calor y alto cizallamiento
  • Excelentes capacidades de sellado
  • Resistente a productos químicos

Especificaciones

  • Aplicación
    Aplicaciones de alta temperatura
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    420 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, aluminio, espesada en complejo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    293°C/560 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -10 a +400 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    151
  • Número de Upc del fabricante
    089215408511
  • Peso
    465.00 lb
  • Punto de inflamación
    266°C/510°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo