N.o 730-2 CTG
Grasa multiusos serie 730 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 2 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -10 a +400 °F
Artículo MI #00859508
No. Fabricante NO. 730-2 CTG
Precio18.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos serie 730 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 2 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -10 a +400 °F
Artículo MI #00859508
No. Fabricante NO. 730-2 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0085-098 GRASA N.o 730-2 14.5OZ CTG
  • Reversibilidad después de condiciones de alto calor y alto cizallamiento
  • Excelentes capacidades de sellado
  • Resistente a productos químicos

Especificaciones

  • Aplicación
    Aplicaciones de alta temperatura
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, aluminio, espesada en complejo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    293°C/560 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -10 a +400 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Serie
    730
  • Cantidad del paquete
    40
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    151
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215308507
  • UPC_NO
    089215308507
  • Peso
    1.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 0.5 %
  • Punto de inflamación
    266°C/510 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo