Motion
37012

Trico
37012

37012
Artículo MI #00859780
No. Fabricante 37012
Precio149.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Trico
37012

37012
Artículo MI #00859780
No. Fabricante 37012
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
Su precio$149.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
37012 KG 1 OZ ENGRASADOR 1/4 SIGHT PYREX

Especificaciones

  • Tipo
    Ajustable manualmente
  • Tipo de lubricante
    Aceite
  • Número de salidas
    1
  • Material del recipiente
    Vidrio
  • Capacidad
    1 oz
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/4 pulg.
  • Tipo de rosca de salida
    NPT
  • Diámetro
    1-5/8 pulg.
  • Altura
    3-1/4 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • Material de los componentes
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo