Descripción general
Especificaciones
- TipoAjustable manualmente
- Tipo de lubricanteAceite
- Número de salidas1
- Material del recipienteVidrio
- Capacidad10 oz
- Tipo de montajeMontaje directo
- Tamaño de la rosca de salida3/8 pulg.
- Tipo de rosca de salidaNPT
- Diámetro3-1/8 pulg.
- Altura5-3/8 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento+250 °F
- Material de los componentesAcero