R431002644

AVENTICS
R431002644

Válvula de control de aire mecánica - Puerto 3 , 1 posición, palanca de varilla operada
Artículo MI #00860777
No. Fabricante R431002644
Precio1,146.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R431002644

Válvula de control de aire mecánica - Puerto 3 , 1 posición, palanca de varilla operada
Artículo MI #00860777
No. Fabricante R431002644
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
Precio1,146.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R431002644 VÁLVULA, H-2-FX AIRE DE CONTROL 0-1

Especificaciones

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Número de puertos
    3
  • Número de puestos
    1
  • Tipo de actuador
    Palanca de varilla
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 160 °F
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 200 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT (entrada)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    1/4 NPT (salida)
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    46 °
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Ancho general
    4-11/16 pulg.
  • Altura total
    4-7/16 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Peso
    6.94 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo