C226 2 1/8 1/2X1/4KW

Lovejoy
C226 2 1/8 1/2X1/4KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C226, mordaza recta, calibre de 2.1250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #00862923
No. Fabricante C226 2 1/8 1/2X1/4KW
Precio389.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C226 2 1/8 1/2X1/4KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C226, mordaza recta, calibre de 2.1250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #00862923
No. Fabricante C226 2 1/8 1/2X1/4KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$389.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C226-HUB-2-1/8-1/2X1/4KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    C226
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    5.1500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.0000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.12 pulg.
  • Capacidad de par
    5940 pulg.
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144260451
  • Peso
    9.75 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo