Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoC226
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro exterior5.1500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.0000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo4.12 pulg.
- Capacidad de par5940 pulg.
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieC
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144260437
- Peso11.10 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza