Descripción general
Descripción del fabricante
C226-HUB-2-3/8-5/8X5/16KW
Especificaciones
- UPC_NO685144260475
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Longitud total del acoplamiento7.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoC226
- Diámetro del extremo del cubo4.12 pulg.
- Material del concentradorHierro fundido
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Longitud a través del orificio2.7500 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.4800 rpm
- Diámetro exterior5.1500 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieC
- Capacidad de par5940 pulg.
- Peso9.75 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad