Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoC276
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro exterior6.1800 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1200 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.8700 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo5 pulg.
- Capacidad de par9432 pulg.
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieC
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144401267
- Peso22.65 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza