C280 1 1/4 RSB NKW NSS

Lovejoy
C280 1 1/4 RSB NKW NSS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C280, mordaza recta, 1.2500 pulg., calibre RSB, material de hierro fundido
Artículo MI #00863115
No. Fabricante C280 1 1/4 RSB NKW NSS
Precio516.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C280 1 1/4 RSB NKW NSS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C280, mordaza recta, 1.2500 pulg., calibre RSB, material de hierro fundido
Artículo MI #00863115
No. Fabricante C280 1 1/4 RSB NKW NSS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$516.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C280-HUB-1-1/4 RSB-NKW-NSS

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    C280
  • Tipo de orificio
    RSB
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.8700 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    5-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    13866 pulg.
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144260673
  • Peso
    29.50 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo