Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento280
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1200 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo5.5000 pulg.
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144440129
- UPC_NO685144440129
- Peso26.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza