Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoC295
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro exterior9.1200 pulg.
- Longitud a través del orificio3.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9.3800 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo6-1/4 pulg.
- Capacidad de par22680 pulg.
- RPM Máx.2300 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieC
- UPC_NO685144470805
- Peso42.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza