Descripción general
- 14 por juego
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoH3067
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoJuego de almohadillas
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par33395 pulg.
- RPM Máx.2300 rpm
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Caballos de fuerza a 100 RPM53 CV
- Grosor del elemento2.12 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Número de pieza del concentrador compatibleH3067
- SerieH
- Número de catálogo del fabricante68514415365
- Peso1.40 lb
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144153654
- UPC_NO685144153654
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza