C276 COLLAR CON HDW

Lovejoy
C276 COLLAR W/HDW

Collarín de acoplamiento de mordaza - C276 Tamaño de pinza, 6.5000 pulg. OD
Artículo MI #00863221
No. Fabricante C276 COLLAR W/HDW
Precio251.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C276 COLLAR W/HDW

Collarín de acoplamiento de mordaza - C276 Tamaño de pinza, 6.5000 pulg. OD
Artículo MI #00863221
No. Fabricante C276 COLLAR W/HDW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio251.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C276-COLLAR-W/HDW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    C276
  • Diámetro exterior
    6.1800 pulg.
  • Serie
    C
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144401236
  • Tipo de orificio
    RSB
  • Longitud total del acoplamiento
    7.8700 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    5 pulg.
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de par
    9432 pulg.
  • Peso
    1.20 lb
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo