Descripción general
Descripción del fabricante
H-3567 COJÍN 15386 (SXB) (14 POR JUEGO)
- 14 por juego
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoH3567
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoJuego de almohadillas
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par46632 pulg.
- RPM Máx.2100 rpm
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Caballos de fuerza a 100 RPM74 CV
- Grosor del elemento2.38 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Número de pieza del concentrador compatibleH3567
- SerieH
- Número de catálogo del fabricante68514415386
- Peso1.40 lb
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144153869
- UPC_NO685144153869
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad