H4567 JUEGO DE ALMOHADILLAS SXB DE 14

Lovejoy
H4567 CUSHION SXB SET OF 14

Juego de almohadillas de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Juego de almohadillas, Mordaza recta, 1500 rpm
Artículo MI #00863254
No. Fabricante H4567 CUSHION SXB SET OF 14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
H4567 CUSHION SXB SET OF 14

Juego de almohadillas de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Juego de almohadillas, Mordaza recta, 1500 rpm
Artículo MI #00863254
No. Fabricante H4567 CUSHION SXB SET OF 14
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COJÍN H-4567 (SXB) (14 POR JUEGO)
  • 14 por juego

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    H4567
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Juego de almohadillas
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    119700 pulg.
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    190 CV
  • Grosor del elemento
    3.12 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Número de pieza del concentrador compatible
    H4567
  • Serie
    H
  • Número de catálogo del fabricante
    68514415473
  • Peso
    1.70 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144154736
  • UPC_NO
    685144154736
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo